Referințe
Norelem:23915-12426210
Rubix:d1029965
EAN:4059495399003
Detalii produs : 23915-12426210 NORELEM - SEALING JOINT NORELEM 23915-12426210
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 42 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

