Referințe
Norelem:23915-12427208
Rubix:d1029685
EAN:4059495399027
Detalii produs : 23915-12427208 NORELEM - SEALING JOINT NORELEM 23915-12427208
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 42 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

