Referințe
Norelem:23915-12506808
Rubix:d1027168
EAN:4059495399300
Detalii produs : 23915-12506808 NORELEM - SEALING JOINT NORELEM 23915-12506808
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

