Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Trelleborg 11241501
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:11241501
Rubix:d1096712
Detalii produs : TRELLEBORG 11241501 - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS TRELLEBORG 11241501
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
