Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Trelleborg 13537501
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:13537501
Rubix:d1104708
Detalii produs : TRELLEBORG 13537501 - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS TRELLEBORG 13537501
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 48 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
