Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 30X40XH5XH8NBR70/METALIMBEVUTO
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:30X40XH5XH8NBR70/METALIMBEVUTO
Rubix:d1318946

Detalii produs : 30X40XH5XH8NBR70/METALIMBEVUTO SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 30X40XH5XH8 NBR70/METAL(IMBEVUTO)
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Material | nbr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
