Inel-O Freudenberg Sealing Technologies 49329939
Inel-O Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49329939
Rubix:d460691
Producator:49329939


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 3 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.5 mm |
| Material | epdm |
Documente
Detalii produs : 49329939 SIMRIT - SIMRIT 49329939 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 3 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.5 mm |
| Material | epdm |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere