Inel-O Freudenberg Sealing Technologies 49410818
Inel-O Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49410818
Rubix:d465948
Producator:49410818


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 9.25 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.78 mm |
| Material | epdm |
Detalii produs : 49410818 SIMRIT - SIMRIT 14451117 SIMRIT
OR 9,25 1,78 70 EPDM 291
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 9.25 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.78 mm |
| Material | epdm |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere