Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49395104
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49395104
Rubix:d463176
Producator:49395104

Documente
Detalii produs : 49395104 SIMRIT - SIMRIT 49395104 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
