Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49421034
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49421034
Rubix:d465531
Producator:49421034

Documente
Detalii produs : 49421034 SIMRIT - 49421034 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 17 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
