Referințe
Anyseals:302575
Rubix:387056


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 14 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.5 mm |
| Material | fkm/fpm |
Detalii produs : OR 14.00X2.50 FKM 80 - OR 14.00X2.50 FKM 80
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 14 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Duritatea malului A | 80 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere