Referințe
Trelleborg:RUM100200-N8C0
Rubix:d1114261
Producator:RUM100200-N8C0
Detalii produs : TRELLEBORG RUM100200-N8C0 - ROD SEALS TRELLEBORG RUM100200-N8C0
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Înălțime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
