Referințe
Trelleborg:RUM000300-N8C0
Rubix:d1116361
Producator:RUM000300-N8C0
Detalii produs : TRELLEBORG RUM000300-N8C0 - ROD SEALS TRELLEBORG RUM000300-N8C0
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 38 mm |
| Înălțime | 6.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere