Referințe
Trelleborg:RUM100360-N8C0
Rubix:d1092067
Producator:RUM100360-N8C0
Detalii produs : TRELLEBORG RUM100360-N8C0 - ROD SEALS TRELLEBORG RUM100360-N8C0
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 36 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 44 mm |
| Înălțime | 6.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere