Referințe
Trelleborg:RUM600300-N8C0
Rubix:d1093887
Producator:RUM600300-N8C0
Detalii produs : TRELLEBORG RUM600300-N8C0 - ROD SEALS TRELLEBORG RUM600300-N8C0
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 45 mm |
| Înălțime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere