Referințe
Trelleborg:RUM100350-N8C0
Rubix:d1107761
Producator:RUM100350-N8C0
Detalii produs : TRELLEBORG RUM100350-N8C0 - ROD SEALS TRELLEBORG RUM100350-N8C0
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 45 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere