Referințe
Trelleborg:RUM3E0400-N8CO
Rubix:d1114286
Producator:RUM3E0400-N8CO
Detalii produs : TRELLEBORG RUM3E0400-N8CO - ROD SEALS TRELLEBORG RUM3E0400-N8CO
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Înălțime | 11 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere