Referințe
Trelleborg:RUM700400-N8C0
Rubix:d1120159
Producator:RUM700400-N8C0
Detalii produs : TRELLEBORG RUM700400-N8C0 - ROD SEALS TRELLEBORG RUM700400-N8C0
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Înălțime | 14.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere