Referințe
Trelleborg:RUM700600-N8C0
Rubix:d1115890
Producator:RUM700600-N8C0
Detalii produs : TRELLEBORG RUM700600-N8C0 - ROD SEALS TRELLEBORG RUM700600-N8C0
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Înălțime | 14.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere