Referințe
Trelleborg:RUM1E0750-N8CO
Rubix:d1120161
Producator:RUM1E0750-N8CO
Detalii produs : TRELLEBORG RUM1E0750-N8CO - ROD SEALS TRELLEBORG RUM1E0750-N8CO
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Înălțime | 11 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere