Referințe
Trelleborg:RUM3E0800-N8CO
Rubix:d1086950
Producator:RUM3E0800-N8CO
Detalii produs : TRELLEBORG RUM3E0800-N8CO - ROD SEALS TRELLEBORG RUM3E0800-N8CO
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere