Referințe
Trelleborg:RUM400800-N8C0
Rubix:d1087856
Producator:RUM400800-N8C0
Detalii produs : TRELLEBORG RUM400800-N8C0 - ROD SEALS TRELLEBORG RUM400800-N8C0
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 96 mm |
| Înălțime | 10.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere