Referințe
Trelleborg:RUM0E1000-N8CO
Rubix:d1118076
Producator:RUM0E1000-N8CO
Detalii produs : TRELLEBORG RUM0E1000-N8CO - ROD SEALS TRELLEBORG RUM0E1000-N8CO
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 113 mm |
| Înălțime | 13.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere