Referințe
Trelleborg:RUM4E1000-N8CO
Rubix:d1104072
Producator:RUM4E1000-N8CO
Detalii produs : TRELLEBORG RUM4E1000-N8CO - ROD SEALS TRELLEBORG RUM4E1000-N8CO
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Înălțime | 14.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere