Referințe
Trelleborg:PUM5E1650-N8CO
Rubix:d1088542
Producator:PUM5E1650-N8CO
Detalii produs : TRELLEBORG PUM5E1650-N8CO - ROD SEALS TRELLEBORG PUM5E1650-N8CO
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 150 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 165 mm |
| Înălțime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere