Referințe
Trelleborg:PCK001900-N8CO
Rubix:d1095418
Producator:PCK001900-N8CO
Detalii produs : TRELLEBORG PCK001900-N8CO - PISTON SEALS TRELLEBORG PCK001900-N8CO
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 190 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 165 mm |
| Înălțime | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere