Referințe
Trelleborg:RR1300400-Z54N
Rubix:d1078338
Producator:RR1300400-Z54N
Detalii produs : TRELLEBORG RR1300400-Z54N - ROD SEALS TRELLEBORG RR1300400-Z54N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55.1 mm |
| Înălțime | 6.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere