Referințe
Trelleborg:RT0100160M12N
Rubix:d1111758
Detalii produs : TRELLEBORG RT0100160M12N - ROD SEALS TRELLEBORG RT0100160M12N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 16 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 23.3 mm |
| Înălțime | 3.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere