Referințe
Trelleborg:RUM2E0900-N8CO
Rubix:d1120053
Detalii produs : TRELLEBORG RUM2E0900-N8CO - ROD SEALS TRELLEBORG RUM2E0900-N8CO
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Înălțime | 9.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere