Garnituri de tijă Trelleborg CH 590511(1+3+1)
Garnituri de tijă Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:CH 590511(1+3+1)
Rubix:d1099783
Detalii produs : TRELLEBORG CH 590511(1+3+1) - ROD SEALS TRELLEBORG CH 590511(1+3+1)
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Înălțime | 29.76 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere