Referințe
Trelleborg:QR49
Rubix:d1104626

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 104.14 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5.33 mm |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
Detalii produs : TRELLEBORG QR49 - QUAD-/X-RINGS TRELLEBORG QR49
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 104.14 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5.33 mm |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
| Material | nbr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere