Referințe
Trelleborg:B3000032400900
Rubix:d1093690
Detalii produs : TRELLEBORG B3000032400900 - ROD SEALS TRELLEBORG B3000032400900
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 32 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Înălțime | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
