Inele de ghidare a pistonului Trelleborg GP7502400-M12
Inele de ghidare a pistonului Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:GP7502400-M12
Rubix:d1101469
Detalii produs : TRELLEBORG GP7502400-M12 - PISTON GUIDE RINGS TRELLEBORG GP7502400-M12
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 240 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 235 mm |
| Lățime | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
