Inele de ghidare a pistonului Trelleborg GPN4D1600-HM061
Inele de ghidare a pistonului Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:GPN4D1600-HM061
Rubix:d1103309
Detalii produs : TRELLEBORG GPN4D1600-HM061 - PISTON GUIDE RINGS TRELLEBORG GPN4D1600-HM061
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 154 mm |
| Lățime | 19.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
