Inele de ghidare a pistonului Trelleborg GRN4D1700-HM061
Inele de ghidare a pistonului Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:GRN4D1700-HM061
Rubix:d1121696
Detalii produs : TRELLEBORG GRN4D1700-HM061 - PISTON GUIDE RINGS TRELLEBORG GRN4D1700-HM061
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 176 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 170 mm |
| Lățime | 19.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
