Referințe
Trelleborg:PCB1A0650-NCRO
Rubix:d1106093
Detalii produs : TRELLEBORG PCB1A0650-NCRO - PISTON SEALS TRELLEBORG PCB1A0650-NCRO
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Înălțime | 18.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
