Referințe
Trelleborg:PCK000750-N8CO
Rubix:d1083280
Detalii produs : TRELLEBORG PCK000750-N8CO - PISTON SEALS TRELLEBORG PCK000750-N8CO
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 75 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Înălțime | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
