Referințe
Trelleborg:PCM501250-N8CO
Rubix:d1098437
Detalii produs : TRELLEBORG PCM501250-N8CO - PISTON SEALS TRELLEBORG PCM501250-N8CO
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 125 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Înălțime | 25.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
