Referințe
Trelleborg:PT0100600-M12N
Rubix:d1091394
Detalii produs : TRELLEBORG PT0100600-M12N - PISTON SEALS TRELLEBORG PT0100600-M12N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 52.5 mm |
| Înălțime | 3.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
