Referințe
Trelleborg:PT0200460-M12N
Rubix:d1093111
Detalii produs : TRELLEBORG PT0200460-M12N - PISTON SEALS TRELLEBORG PT0200460-M12N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 46 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Înălțime | 4.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
