Referințe
Trelleborg:PT0402800-M12N
Rubix:d1116412
Detalii produs : TRELLEBORG PT0402800-M12N - PISTON SEALS TRELLEBORG PT0402800-M12N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 280 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 259 mm |
| Înălțime | 8.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
