Referințe
Trelleborg:RCK001350-N8CO
Rubix:d1087773
Detalii produs : TRELLEBORG RCK001350-N8CO - ROD SEALS TRELLEBORG RCK001350-N8CO
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 135 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 155 mm |
| Înălțime | 28 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
