Referințe
Trelleborg:RCK200900-N8CO
Rubix:d1078247
Detalii produs : TRELLEBORG RCK200900-N8CO - ROD SEALS TRELLEBORG RCK200900-N8CO
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Înălțime | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
