Referințe
Trelleborg:RSK300380-M12N
Rubix:d1090221
Detalii produs : TRELLEBORG RSK300380-M12N - ROD SEALS TRELLEBORG RSK300380-M12N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 38 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 53.1 mm |
| Înălțime | 6.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
