Referințe
Trelleborg:RSK401700-M12N
Rubix:d1082088
Detalii produs : TRELLEBORG RSK401700-M12N - ROD SEALS TRELLEBORG RSK401700-M12N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 170 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 190.5 mm |
| Înălțime | 8.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
