Referințe
Trelleborg:RUB100240-Z20
Rubix:d1099026
Detalii produs : TRELLEBORG RUB100240-Z20 - ROD SEALS TRELLEBORG RUB100240-Z20
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 24 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Înălțime | 7.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
