Referințe
Trelleborg:RUB100600-Z20
Rubix:d1121552
Detalii produs : TRELLEBORG RUB100600-Z20 - ROD SEALS TRELLEBORG RUB100600-Z20
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 70 mm |
| Înălțime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
