Referințe
Trelleborg:RUM2E1600-N8CO
Rubix:d1107340
Detalii produs : TRELLEBORG RUM2E1600-N8CO - ROD SEALS TRELLEBORG RUM2E1600-N8CO
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Înălțime | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
