• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare
    7. K1361.0603 KIPP - SOCKET KIPP K1361.0603

    Chei tubulare Kipp K1361.0603

    Chei tubulare Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1361.0603
    Rubix:d850678
    Producator:K1361.0603
    EAN:4059245826339
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K1361.0603 KIPP - SOCKET KIPP K1361.0603


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    M18 CBLID-402C MILWAUKEE - IMPACT DRIVER MILWAUKEE M18 CBLID-402C32 21 GEDORE - 32 21 GEDORES.16LA FACOM - SOCKET FACOM S.16LA4932500460 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932500460603975 - 603975 231/4 6P CAP CHEIE TUBULARA IMPACT 1/2 27Chei tubulare Facom NM.BPW123965007 ROEBUCK - 3965007 CAP PENTRU CHEIE HEXAGONALA DE IMPACT 3/4 INCH LA 30MM ROEBUCKChei tubulare Facom NK.1'1/16AChei tubulare Facom NKB.2413 MM 3/8" IMPACT SOCKET DEEP - 1 PC MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 13 MM 3/8" IMPACT SOCKET DEEP - 1 PCChei tubulare Facom S.32H720AS 1.1/4 BETA - SOCKET BETA TOOLS 720AS 1.1/4910FTX 8 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910FTX 8603131 - 603131 188/1 6P CAP CHEIE TUBULARA 1/4-14Chei tubulare Facom M.41SR
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut