Referințe
Parker:E4C010N3578
Rubix:d1136395
Producator:E4C010N3578


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 125 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Înălțime | 10 mm |
Detalii produs : PARKER E4C010N3578 - PISTON SEALS PARKER E4C010N3578
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 125 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Înălțime | 10 mm |
| Valoarea durității | 75a ±5 (shore a) |
| Temperatura maximă | 110 °C |
| Presiune | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere